HAUPA - Presseinsatz sechskant Standard Cu 25/35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215642
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 .. 35 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923551216
Sonepar Artikelnummer
121117073
Hersteller Artikelnummer
215642
Hersteller Typ
215642
Hersteller Artikel Nr.:
215642
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 .. 35 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.155 kg


