HAUPA - Presseinsatz sechskant Standard Cu 50/70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215856
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 50 .. 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172213
Sonepar Artikelnummer
121117085
Hersteller Artikelnummer
215856
Hersteller Typ
215856
Hersteller Artikel Nr.:
215856
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
50 .. 70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.150 kg


