HAUPA - Presseinsatz sechskant Standard Cu 95/120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215858
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 .. 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923172220
Sonepar Artikelnummer
121112745
Hersteller Artikelnummer
215858
Hersteller Typ
215858
Hersteller Artikel Nr.:
215858
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 .. 120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.145 kg


