HAUPA - Presseinsatz sechskant Standard Cu 95/120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215644
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 95 .. 120 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923551230
Sonepar Artikelnummer
121117075
Hersteller Artikelnummer
215644
Hersteller Typ
215644
Hersteller Artikel Nr.:
215644
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
95 .. 120 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.145 kg


