HAUPA - Presseinsatz Unterwerkzeug 6-70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215114
Anwendung - nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 6 .. 70 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133634
Sonepar Artikelnummer
120098787
Hersteller Artikelnummer
215114
Hersteller Typ
215114
Hersteller Artikel Nr.:
215114
Anwendung:
nicht isolierte Kabelverbindungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
6 .. 70 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.080 kg


