HAUPA - Presseinsatz verdichtete Leiter Cu 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216008/V
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923580797
Sonepar Artikelnummer
121117091
Hersteller Artikelnummer
216008/V
Hersteller Typ
216008/V
Hersteller Artikel Nr.:
216008/V
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.211 kg


