HAUPA - Presseinsatz verdichtete Leiter Cu 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216024/V
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923580872
Sonepar Artikelnummer
121117106
Hersteller Artikelnummer
216024/V
Hersteller Typ
216024/V
Hersteller Artikel Nr.:
216024/V
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


