HAUPA - Presseinsatz verdichtete Leiter Cu 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216010/V
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923580803
Sonepar Artikelnummer
121117092
Hersteller Artikelnummer
216010/V
Hersteller Typ
216010/V
Hersteller Artikel Nr.:
216010/V
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.212 kg


