HAUPA - Presseinsatz verdichtete Leiter Cu 185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216026/V
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923580889
Sonepar Artikelnummer
121117108
Hersteller Artikelnummer
216026/V
Hersteller Typ
216026/V
Hersteller Artikel Nr.:
216026/V
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.191 kg


