HAUPA - Presseinsatz verdichtete Leiter Cu 300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216030/V
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 300 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923580902
Sonepar Artikelnummer
121117111
Hersteller Artikelnummer
216030/V
Hersteller Typ
216030/V
Hersteller Artikel Nr.:
216030/V
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
300 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.200 kg


