HAUPA - Presseinsatz verdichtete Leiter Cu 35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216014/V
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923580827
Sonepar Artikelnummer
121117096
Hersteller Artikelnummer
216014/V
Hersteller Typ
216014/V
Hersteller Artikel Nr.:
216014/V
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.207 kg


