HAUPA - Presseinsatz verdichtete Leiter Cu 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216016/V
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923580834
Sonepar Artikelnummer
121117098
Hersteller Artikelnummer
216016/V
Hersteller Typ
216016/V
Hersteller Artikel Nr.:
216016/V
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.224 kg


