HAUPA - Presseinsatz vierkant 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215044
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072018
Sonepar Artikelnummer
120098776
Hersteller Artikelnummer
215044
Hersteller Typ
215044
Hersteller Artikel Nr.:
215044
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.150 kg
Aderendhülsen, Trapezpressung


