HAUPA - Presseinsatz vierkant 25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215048
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072032
Sonepar Artikelnummer
120098778
Hersteller Artikelnummer
215048
Hersteller Typ
215048
Hersteller Artikel Nr.:
215048
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.200 kg
Aderendhülsen, Trapezpressung


