HAUPA - Presseinsatz vierkant 25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215164
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072612
Sonepar Artikelnummer
120098804
Hersteller Artikelnummer
215164
Hersteller Typ
215164
Hersteller Artikel Nr.:
215164
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.059 kg
Aderendhülsen, Trapezpressung


