HAUPA - Presseinsatz vierkant 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215050
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072049
Sonepar Artikelnummer
120098779
Hersteller Artikelnummer
215050
Hersteller Typ
215050
Hersteller Artikel Nr.:
215050
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.200 kg
Aderendhülsen, Trapezpressung


