HAUPA - Presseinsatz vierkant 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215166
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072629
Sonepar Artikelnummer
120098805
Hersteller Artikelnummer
215166
Hersteller Typ
215166
Hersteller Artikel Nr.:
215166
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.059 kg
Aderendhülsen, Trapezpressung


