HAUPA - Presseinsatz vierkant 50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215168
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072636
Sonepar Artikelnummer
120098806
Hersteller Artikelnummer
215168
Hersteller Typ
215168
Hersteller Artikel Nr.:
215168
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.059 kg
Aderendhülsen, Trapezpressung


