HAUPA - Presseinsatz vierkant 70 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215170
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133740
Sonepar Artikelnummer
120098807
Hersteller Artikelnummer
215170
Hersteller Typ
215170
Hersteller Artikel Nr.:
215170
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.059 kg
Aderendhülsen, Trapezpressung


