HAUPA - Presseinsatz vierkant 95 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215172
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133757
Sonepar Artikelnummer
120098808
Hersteller Artikelnummer
215172
Hersteller Typ
215172
Hersteller Artikel Nr.:
215172
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.059 kg
Aderendhülsen, Trapezpressung


