HAUPA - Presseinsatz vorrund 10 sm qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216926
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498245
Sonepar Artikelnummer
121112884
Hersteller Artikelnummer
216926
Hersteller Typ
216926
Hersteller Artikel Nr.:
216926
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.120 kg


