HAUPA - Presseinsatz vorrund 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216094
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133207
Sonepar Artikelnummer
120098944
Hersteller Artikelnummer
216094
Hersteller Typ
216094
Hersteller Artikel Nr.:
216094
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.474 kg


