HAUPA - Presseinsatz vorrund 120se/95sm qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216938
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 95 .. 120 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498306
Sonepar Artikelnummer
120518100
Hersteller Artikelnummer
216938
Hersteller Typ
216938
Hersteller Artikel Nr.:
216938
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
95 .. 120 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.120 kg


