HAUPA - Presseinsatz vorrund 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216096
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 150 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133214
Sonepar Artikelnummer
120098945
Hersteller Artikelnummer
216096
Hersteller Typ
216096
Hersteller Artikel Nr.:
216096
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
150 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.463 kg


