HAUPA - Presseinsatz vorrund 150se/120sm qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216940
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 120 .. 150 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498313
Sonepar Artikelnummer
120518101
Hersteller Artikelnummer
216940
Hersteller Typ
216940
Hersteller Artikel Nr.:
216940
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
120 .. 150 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.240 kg


