HAUPA - Presseinsatz vorrund 185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216098
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133221
Sonepar Artikelnummer
120098946
Hersteller Artikelnummer
216098
Hersteller Typ
216098
Hersteller Artikel Nr.:
216098
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.441 kg


