HAUPA - Presseinsatz vorrund 185se/150sm qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216942
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 150 .. 185 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498320
Sonepar Artikelnummer
121112889
Hersteller Artikelnummer
216942
Hersteller Typ
216942
Hersteller Artikel Nr.:
216942
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
150 .. 185 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.197 kg


