HAUPA - Presseinsatz vorrund 240

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216100
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 240 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133238
Sonepar Artikelnummer
120098947
Hersteller Artikelnummer
216100
Hersteller Typ
216100
Hersteller Artikel Nr.:
216100
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
240 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.406 kg


