HAUPA - Presseinsatz vorrund 240se/185sm qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216944
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 185 .. 240 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498337
Sonepar Artikelnummer
120518102
Hersteller Artikelnummer
216944
Hersteller Typ
216944
Hersteller Artikel Nr.:
216944
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
185 .. 240 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.120 kg


