HAUPA - Presseinsatz vorrund 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216088
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 50 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074159
Sonepar Artikelnummer
120098941
Hersteller Artikelnummer
216088
Hersteller Typ
216088
Hersteller Artikel Nr.:
216088
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
50 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.518 kg


