HAUPA - Presseinsatz vorrund 70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216090
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 70 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074166
Sonepar Artikelnummer
120098942
Hersteller Artikelnummer
216090
Hersteller Typ
216090
Hersteller Artikel Nr.:
216090
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
70 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.505 kg


