HAUPA - Presseinsatz vorrund 95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216092
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 95 mm²
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923133191
Sonepar Artikelnummer
120098943
Hersteller Artikelnummer
216092
Hersteller Typ
216092
Hersteller Artikel Nr.:
216092
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
95 mm²
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.489 kg


