HAUPA - Presseinsatz vorrund 95se/70sm qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216936
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 70 .. 95 mm²
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923498290
Sonepar Artikelnummer
120518099
Hersteller Artikelnummer
216936
Hersteller Typ
216936
Hersteller Artikel Nr.:
216936
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
70 .. 95 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.120 kg


