HAUPA - Presseinsatz WM 10/25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215302
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 .. 25 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074685
Sonepar Artikelnummer
120098847
Hersteller Artikelnummer
215302
Hersteller Typ
215302
Hersteller Artikel Nr.:
215302
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 .. 25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.200 kg


