HAUPA - Presseinsatz WM 10/70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215104
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 .. 70 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072377
Sonepar Artikelnummer
120098782
Hersteller Artikelnummer
215104
Hersteller Typ
215104
Hersteller Artikel Nr.:
215104
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 .. 70 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.130 kg


