HAUPA - Presseinsatz WM 10 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215004
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071820
Sonepar Artikelnummer
120098756
Hersteller Artikelnummer
215004
Hersteller Typ
215004
Hersteller Artikel Nr.:
215004
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.041 kg


