HAUPA - Presseinsatz WM 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215112
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072414
Sonepar Artikelnummer
120098786
Hersteller Artikelnummer
215112
Hersteller Typ
215112
Hersteller Artikel Nr.:
215112
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.136 kg


