HAUPA - Presseinsatz WM 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215201
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 120 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072735
Sonepar Artikelnummer
120098810
Hersteller Artikelnummer
215201
Hersteller Typ
215201
Hersteller Artikel Nr.:
215201
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
120 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
2.486 kg


