HAUPA - Presseinsatz WM 120 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215312
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 120 .. 0 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074739
Sonepar Artikelnummer
120098852
Hersteller Artikelnummer
215312
Hersteller Typ
215312
Hersteller Artikel Nr.:
215312
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
120 .. 0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.196 kg


