HAUPA - Presseinsatz WM 150 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215314
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 150 .. 0 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074746
Sonepar Artikelnummer
120098853
Hersteller Artikelnummer
215314
Hersteller Typ
215314
Hersteller Artikel Nr.:
215314
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
150 .. 0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.195 kg


