HAUPA - Presseinsatz WM 16/35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215106
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 16 .. 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072384
Sonepar Artikelnummer
120098783
Hersteller Artikelnummer
215106
Hersteller Typ
215106
Hersteller Artikel Nr.:
215106
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
16 .. 35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.132 kg


