HAUPA - Presseinsatz WM 16/35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215206
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 16 .. 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072674
Sonepar Artikelnummer
120098815
Hersteller Artikelnummer
215206
Hersteller Typ
215206
Hersteller Artikel Nr.:
215206
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
16 .. 35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.320 kg


