HAUPA - Presseinsatz WM 16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215006
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 16 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071837
Sonepar Artikelnummer
120098757
Hersteller Artikelnummer
215006
Hersteller Typ
215006
Hersteller Artikel Nr.:
215006
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
16 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.040 kg


