HAUPA - Presseinsatz WM 185 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215205
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 185 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072759
Sonepar Artikelnummer
120098814
Hersteller Artikelnummer
215205
Hersteller Typ
215205
Hersteller Artikel Nr.:
215205
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
185 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.317 kg


