HAUPA - Presseinsatz WM 185 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215316
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 185 .. 0 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074753
Sonepar Artikelnummer
120098854
Hersteller Artikelnummer
215316
Hersteller Typ
215316
Hersteller Artikel Nr.:
215316
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
185 .. 0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.237 kg


