HAUPA - Presseinsatz WM 240 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215318
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 240 .. 0 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074760
Sonepar Artikelnummer
120098855
Hersteller Artikelnummer
215318
Hersteller Typ
215318
Hersteller Artikel Nr.:
215318
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
240 .. 0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.229 kg


