HAUPA - Presseinsatz WM 25/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215108
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 25 .. 50 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923072391
Sonepar Artikelnummer
120098784
Hersteller Artikelnummer
215108
Hersteller Typ
215108
Hersteller Artikel Nr.:
215108
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
25 .. 50 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.126 kg


