HAUPA - Presseinsatz WM 25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215008
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 25 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071844
Sonepar Artikelnummer
120098758
Hersteller Artikelnummer
215008
Hersteller Typ
215008
Hersteller Artikel Nr.:
215008
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
25 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.037 kg


