HAUPA - Presseinsatz WM 300 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215320
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 300 .. 0 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923074777
Sonepar Artikelnummer
120098856
Hersteller Artikelnummer
215320
Hersteller Typ
215320
Hersteller Artikel Nr.:
215320
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
300 .. 0 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.231 kg


