HAUPA - Presseinsatz WM 35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 215010
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 35 mm²
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923071851
Sonepar Artikelnummer
120098759
Hersteller Artikelnummer
215010
Hersteller Typ
215010
Hersteller Artikel Nr.:
215010
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
35 mm²
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079091
Gewicht:
0.036 kg


